Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=360 L=1800 - KTH203581800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1177 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 618 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149096006

Réf. Sonepar

00090909600

Réf. Fournisseur

KTH203581800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1177 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

618 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

9.99 l

Kontec KH 20 H=360 L=1800, Puissance: 1177W (Blanc RAL9016)