Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=430 L=1800 - KTH204301800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1363 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 716 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149093388
Réf. Sonepar
00090909338
Réf. Fournisseur
KTH204301800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1363 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
716 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
11.99 l