Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=500 L=1600 - KTH205021600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1374 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 718 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149090295

Réf. Sonepar

00090909029

Réf. Fournisseur

KTH205021600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1374 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

718 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

12.43 l

Kontec KH 20 H=500 L=1600, Puissance: 1374W (Blanc RAL9016)