Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=500 L=700 - KTH205020700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 601 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 314 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149087677

Réf. Sonepar

00090908767

Réf. Fournisseur

KTH205020700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

601 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

314 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

5.44 l

Kontec KH 20 H=500 L=700, Puissance: 601W (Blanc RAL9016)