Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=500 L=900 - KTH205020900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 773 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 404 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149089510

Réf. Sonepar

00090908951

Réf. Fournisseur

KTH205020900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

773 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

404 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

6.99 l

Kontec KH 20 H=500 L=900, Puissance: 773W (Blanc RAL9016)