Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=570 L=3400 - KTH205743400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3264 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1706 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149097232
Réf. Sonepar
00090909723
Réf. Fournisseur
KTH205743400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3264 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1706 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
30.19 l