Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=570 L=3600 - KTH205743600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 3600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3456 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1806 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149094187

Réf. Sonepar

00090909418

Réf. Fournisseur

KTH205743600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

3600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3456 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1806 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

31.97 l

Kontec KH 20 H=570 L=3600, Puissance: 3456W (Blanc RAL9016)