Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=2000 - KTH206462000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2126 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1106 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149093487
Réf. Sonepar
00090909348
Réf. Fournisseur
KTH206462000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2126 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1106 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
19.98 l