Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=3600 - KTH206463600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3827 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1990 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6438149088780
Réf. Sonepar
00090908878
Réf. Fournisseur
KTH206463600
Marque
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3827 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1990 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
35.96 l




