Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=360 L=2000 - KTH223582000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2394 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1207 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822577339
Réf. Sonepar
00090257733
Réf. Fournisseur
KTH223582000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2394 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1207 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
11.1 l