Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=360 L=3600 - KTH223583600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4309 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2173 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149094774
Réf. Sonepar
00090909477
Réf. Fournisseur
KTH223583600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4309 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2173 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
19.98 l