Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=2200 - KTH224302200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2955 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1483 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149086571

Réf. Sonepar

00090908657

Réf. Fournisseur

KTH224302200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2955 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1483 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

14.65 l

Kontec KH 22 H=430 L=2200, Puissance: 2955W (Blanc RAL9016)