Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=500 - KTH224300500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 672 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 337 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149091858

Réf. Sonepar

00090909185

Réf. Fournisseur

KTH224300500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

672 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

337 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

3.33 l

Kontec KH 22 H=430 L=500, Puissance: 672W (Blanc RAL9016)