Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=700 - KTH224300700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 940 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 472 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822543310
Réf. Sonepar
00090254331
Réf. Fournisseur
KTH224300700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
940 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
472 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
4.66 l