Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=900 - KTH224300900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1209 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 607 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149092855

Réf. Sonepar

00090909285

Réf. Fournisseur

KTH224300900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1209 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

607 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

5.99 l

Kontec KH 22 H=430 L=900, Puissance: 1209W (Blanc RAL9016)