Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=500 L=1800 - KTH225021800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2653 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1324 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822429683
Réf. Sonepar
00090242968
Réf. Fournisseur
KTH225021800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2653 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1324 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
13.99 l