Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=500 L=2600 - KTH225022600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3832 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1913 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149092954
Réf. Sonepar
00090909295
Réf. Fournisseur
KTH225022600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3832 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1913 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
20.2 l