Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=500 L=2800 - KTH225022800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4127 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2060 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657877505

Réf. Sonepar

00090787750

Réf. Fournisseur

KTH225022800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4127 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2060 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

21.76 l

Kontec KH 22 H=500 L=2800, Puissance: 4127W (Blanc RAL9016)