Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=570 L=1100 - KTH225741100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1751 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 870 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892332800
Réf. Sonepar
00090233280
Réf. Fournisseur
KTH225741100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1751 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
870 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
9.768 l