Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=570 L=1400 - KTH225741400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2229 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1107 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822518851
Réf. Sonepar
00090251885
Réf. Fournisseur
KTH225741400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2229 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1107 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
12.432 l