Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=650 L=1400 - KTH226461400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2379 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1176 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892633983
Réf. Sonepar
00090263398
Réf. Fournisseur
KTH226461400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2379 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1176 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
13.99 l