Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=650 L=4000 - KTH226464000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6796 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3358 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149096730
Réf. Sonepar
00090909673
Réf. Fournisseur
KTH226464000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
6796 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3358 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
39.96 l