Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=790 L=1300 - KTH227901300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2452 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1193 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892412304
Réf. Sonepar
00090241230
Réf. Fournisseur
KTH227901300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2452 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1193 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
15.89 l