Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=790 L=2200 - KTH227902200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4149 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2019 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149089886
Réf. Sonepar
00090908988
Réf. Fournisseur
KTH227902200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4149 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2019 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
26.88 l