Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=790 L=2400 - KTH227902400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4526 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2202 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149089909
Réf. Sonepar
00090908990
Réf. Fournisseur
KTH227902400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4526 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2202 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
29.33 l