Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=360 L=4000 - KTH223584000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 4000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4788 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2415 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149091834

Réf. Sonepar

00090909183

Réf. Fournisseur

KTH223584000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

4000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4788 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2415 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

22.2 l

Kontec KH 22 H=360 L=4000, Puissance: 4788W (Blanc RAL9016)