Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=360 L=700 - KTH223580700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 838 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 423 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149086526

Réf. Sonepar

00090908652

Réf. Fournisseur

KTH223580700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

838 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

423 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

3.89 l

Kontec KH 22 H=360 L=700, Puissance: 838W (Blanc RAL9016)