Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=2400 - KTH224302400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3223 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1617 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822457778
Réf. Sonepar
00090245777
Réf. Fournisseur
KTH224302400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3223 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1617 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
15.98 l