Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=3000 - KTH224303000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4029 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2022 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149095542

Réf. Sonepar

00090909554

Réf. Fournisseur

KTH224303000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4029 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2022 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

19.98 l

Kontec KH 22 H=430 L=3000, Puissance: 4029W (Blanc RAL9016)