Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=790 L=1400 - KTH227901400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2640 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1285 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657814098

Réf. Sonepar

00090781409

Réf. Fournisseur

KTH227901400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2640 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1285 W

exposant N:

1.41

contenu en eau:

17.11 l

Kontec KH 22 H=790 L=1400, Puissance: 2640W (Blanc RAL9016)