Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=790 L=600 - KTH227900600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1132 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 551 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657909947
Réf. Sonepar
00090790994
Réf. Fournisseur
KTH227900600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1132 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
551 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
7.33 l