Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=1300 - KTP112141300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 603 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 307 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149135309

Réf. Sonepar

00090913530

Réf. Fournisseur

KTP112141300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

603 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

307 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

2.17 l

Kontec KK 11 H=214 L=1300, Puissance: 603W (Blanc RAL9016)