Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=600 - KTP112140600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 278 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 142 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149120817
Réf. Sonepar
00090912081
Réf. Fournisseur
KTP112140600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
278 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
142 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
1 l