Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=2800 - KTP112862800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1616 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 815 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149124082
Réf. Sonepar
00090912408
Réf. Fournisseur
KTP112862800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1616 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
815 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
4.68 l