Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=600 - KTP112860600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 346 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 175 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149085307
Réf. Sonepar
00090908530
Réf. Fournisseur
KTP112860600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
346 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
175 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
1 l