Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=3600 - KTP112143600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1670 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 851 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149084775
Réf. Sonepar
00090908477
Réf. Fournisseur
KTP112143600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1670 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
851 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
6.01 l