Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=2200 - KTP112862200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1269 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 640 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149112126

Réf. Sonepar

00090911212

Réf. Fournisseur

KTP112862200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1269 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

640 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

3.67 l

Kontec KK 11 H=286 L=2200, Puissance: 1269W (Blanc RAL9016)