Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=700 - KTP112860700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 404 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 204 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149082375
Réf. Sonepar
00090908237
Réf. Fournisseur
KTP112860700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
404 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
204 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
1.17 l