Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=1000 - KTP201421000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 304 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 161 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149082931

Réf. Sonepar

00090908293

Réf. Fournisseur

KTP201421000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

304 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

161 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

2.18 l

Kontec KK 20 H=140 L=1000, Puissance: 304W (Blanc RAL9016)