Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=1800 - KTP201421800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 547.2 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 290 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149095924
Réf. Sonepar
00090909592
Réf. Fournisseur
KTP201421800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
547.2 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
290 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
3.92 l