Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=2000 - KTP201422000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 608 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 323 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007657826688
Réf. Sonepar
00090782668
Réf. Fournisseur
KTP201422000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
608 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
323 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
4.36 l