Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=2200 - KTP201422200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 668.8 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 355 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149096990

Réf. Sonepar

00090909699

Réf. Fournisseur

KTP201422200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

668.8 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

355 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

4.8 l

Kontec KK 20 H=140 L=2200, Puissance: 669W (Blanc RAL9016)