Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=2400 - KTP201422400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 729.6 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 387 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149097010
Réf. Sonepar
00090909701
Réf. Fournisseur
KTP201422400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
729.6 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
387 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
5.23 l