Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=900 - KTP201420900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 273.6 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 145 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149082917
Réf. Sonepar
00090908291
Réf. Fournisseur
KTP201420900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
273.6 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
145 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
1.96 l