Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=1000 - KTP202141000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 440 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 232 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149092121
Réf. Sonepar
00090909212
Réf. Fournisseur
KTP202141000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
440 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
232 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
3.34 l