Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=3600 - KTP202143600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1584 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 836 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149088643
Réf. Sonepar
00090908864
Réf. Fournisseur
KTP202143600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1584 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
836 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
12.02 l