Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=4000 - KTP202144000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 4000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1760 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 929 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149087554

Réf. Sonepar

00090908755

Réf. Fournisseur

KTP202144000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

4000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1760 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

929 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

13.36 l

Kontec KK 20 H=210 L=4000, Puissance: 1760W (Blanc RAL9016)