Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=280 L=500 - KTP202860500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=280 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 280.5 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 148 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149087578

Réf. Sonepar

00090908757

Réf. Fournisseur

KTP202860500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

280.5 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

148 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

2.22 l

Kontec KK 20 H=280 L=500, Puissance: 281W (Blanc RAL9016)