Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=1400 - KTP201421400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 425.6 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 226 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149100024
Réf. Sonepar
00090910002
Réf. Fournisseur
KTP201421400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
425.6 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
226 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
3.05 l