Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=140 L=1600 - KTP221421600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1026 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 528 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892428817
Réf. Sonepar
00090242881
Réf. Fournisseur
KTP221421600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1026 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
528 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3.49 l